WIEGMANN FBF1010115V Négyzet alakú axiális ventilátor, 11 5/8 hüvelyk magasság, 11 5/8 hüvelyk szélesség, 4 13/64 hüvelyk mélység, 115 VAC | CH6PEV 487A64

WIEGMANN FBF1010115V négyzet alakú axiális ventilátor, 11 5/8 hüvelykes magasság, 11 5/8 hüvelyk szélesség, 4 13/64 hüvelyk mélység, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CH6PEV Típus: FBF1010115VKereszthivatkozás: 487A64

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,066.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.21A
Csapágy típusLabda
Penge anyagPA műanyag
CFM @ 0.000-In. SP630
Mélység4 13 / 64 "
Környezeti alkalmazásokBerendezések hűtése
Magasság11 5 / 8 "
Ház anyagaPBT műanyag
Hz50 / 60 Hz
IP besorolásIP43
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
MotorszigetelésOsztály
IgényelKemény kábelezés
RPM3000 RPM
AlakNégyzet
Hangszint62 dB
HővédelemImpedancia
Feszültség115V AC
Szélesség11 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0063
Származási országMálta

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN FBF1010115V négyzet alakú axiális ventilátor, 11 5/8 hüvelykes magasság, 11 5/8 hüvelyk szélesség, 4 13/64 hüvelyk mélység, 115 VAC
€1,066.42 /Mértékegység