Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 Indexable Square End Mill, 1 1/4 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1-1/4 Inch Shank Dia | CV2KTW 274LP8

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 Indexable Square End Mill, 1 1/4 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1-1/4 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CV2KTW Model: VHSC125Z02C125XD16Kereszthivatkozás: 274LP8
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
€888.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzetvégű malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6705
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA 12393051200 Indexálható profilozó maró, 1-1/2 hüvelykes max. Vágási átmérő, 29.20 mm Teljes hossz | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill€941.40
WIDIA 12393051800 Indexálható profilozó maró, 29.20 mm teljes hossz | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill€1,255.75
WIDIA VXF032Z03M16XD12 Indexálható profilozó végmaró, 32 mm Max. Vágóátm., menetes, 29 mm-es szár átm. | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill€601.10
WIDIA WSSEM12503RH Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4 hüvelykes teljes hossz | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill€1,019.76
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4 hüvelykes teljes hossz | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill€716.65
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4.3000 hüvelykes teljes hossz | CV2KFT 274LU4 VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill€761.22
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 Indexálható profilozó maró, egyenes, 1 hüvelyk átmérőjű szár, 4.3000 hüvelykes teljes hossz | CV2KFU 274LU6 VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill€796.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 Indexable Square End Mill, 1 1/4 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1-1/4 Inch Shank Dia
€888.89 /Mértékegység