Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16 | AE9LGB 6KJL7

WIDIA M41295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16

Raktáron
Tétel: AE9LGB Típus: M41295Kereszthivatkozás: 6KJL7
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
€45.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT68,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
WIDIA M41301 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/8 | AE9LGC 6KJL8 M413015 / 8 "1"40,0002.75 "SC-6€98.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16
€45.27 /Mértékegység