ANSELL 42-474 Activarmr nitril hőálló kesztyű


Szűrő
Bevonat: nitril , Bevonatolás: Texturált , Szín: Szürke , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Nem szőtt , Anyaga: nitril , Max. Hőmérséklet: 400 fok F
StílusModellvágásMéretHüvelykujj stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
42-474
Clute10Egyenes€39.05
A
42-474
Gunn9Szárny€39.05

42-474 Activarmr nitril hőálló kesztyű

Az Ansell ActivArmr 42-474 ellenálló kesztyűk megvédik a kezet a magas hőmérséklettől, az olvadt fémektől és a sugárzó hőtől, csökkentve a súlyos égési sérülések és sérülések kockázatát. Ideálisak olyan szakemberek számára, akik olyan környezetben dolgoznak, ahol a szélsőséges hőnek való kitettség állandó aggodalomra ad okot, így megóvnak a súlyos balesetektől és sérülésektől.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk zökkenőmentesen kötött szerkezettel rendelkeznek, kiküszöbölik a kényelmetlen varrásokat, és biztosítják a szoros és kényelmes illeszkedést hosszabb viselés közben.
  • ANSI / ISEA A2 vágási szinttel rendelkeznek, amely mérsékelt vágásállóságot jelez, és védelmet nyújt az éles tárgyak és szerszámok ellen ipari környezetben.
  • Ezek a kesztyűk akár 480 fokos hőmérsékletet is ellenállnak, hatékony védelmet biztosítva a szélsőséges hő- és hőveszélyekkel szemben.
  • Kesztyűs mandzsetta stílusú, kiterjesztve a csukló és az alkar védelmét, ami döntő fontosságú a magas hőmérsékletű környezetben.
  • Ezek a kesztyűk FDA-kompatibilisek, így alkalmasak az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz.
  • Pamut kötött anyaggal vannak felszerelve, amely légáteresztőt és kényelmet biztosít, miközben megőrzi a tartósságot a kihívásokkal teli munkakörülmények között.
  • Ezek a kesztyűk 14 hüvelykes kesztyűhosszúak, kiterjesztett alkarvédelmet biztosítanak, ami különösen létfontosságú olyan alkalmazásokban, ahol a hőálló kesztyűk nélkülözhetetlenek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?