Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40538 keményfém fúró, alumínium vágott golyó, 3/8 hüvelykes | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 keményfém alumínium vágógolyó, 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LEX Típus: M40538Kereszthivatkozás: 6KJH8
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
€48.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Alumínium Vágás
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT66,000
Teljes hossz2 5 / 64 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszAlakKereskedési számÁr
WIDIA M40549 keményfém fúró alumínium vágás mellékelt szög 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Beépített szögSL-4€113.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40538 keményfém alumínium vágógolyó, 3/8 hüvelykes
€48.23 /Mértékegység