Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40490 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelykes | AE9LEP 6KJH1

WIDIA M40490 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LEP Típus: M40490Kereszthivatkozás: 6KJH1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€27.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 3 "
Max. FORDULAT70,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 3 "
AlakHegyes kúp
Kereskedési számSM-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40486 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelykes | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-42€17.52
WIDIA M40487 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelykes | AE9LEN 6KJH0 M404871 / 8 "5 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-43€17.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40490 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelyk
€27.39 /Mértékegység