Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40487 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelykes | AE9LEN 6KJH0

WIDIA M40487 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LEN Típus: M40487Kereszthivatkozás: 6KJH0
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
€17.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes kúp
Kereskedési számSM-43

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40486 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelykes | AE9LEM 6KJG9 M404861 / 8 "7 / 16 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SM-42€17.52
WIDIA M40490 keményfém éles kúp, 1/4 hüvelykes | AE9LEP 6KJH1 M404901 / 4 "1 / 3 "70,0002"Acél1 / 3 "SM-1€27.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40487 keményfém éles kúp, 1/8 hüvelyk
€17.77 /Mértékegység