Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40417 Keményfém furatos fa 1/8 hüvelyk | AE9LDZ 6KJF7

WIDIA M40417 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9LDZ Típus: M40417Kereszthivatkozás: 6KJF7
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
€17.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-44

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40416 Keményfém furatos fa 1/8 hüvelyk | AE9LDY 6KJF6 M404161 / 8 "3 / 8 "90,0001.5 "Karbid1 / 8 "SG-43€18.51
WIDIA M40420 Keményfém furatos fa 1/4 hüvelyk | AE9LEB 6KJF9 M404201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Acél1 / 4 "SG-1€30.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40417 keményfém hegyes fa 1/8 hüvelyk
€17.28 /Mértékegység