Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40201 keményfém fúró hengeres 3/32 hüvelykes | AE9LCZ 6KJD3

WIDIA M40201 keményfém fúró hengeres 3/32 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9LCZ Típus: M40201Kereszthivatkozás: 6KJD3
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 32 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza7 / 16 "
Max. FORDULAT90,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHengeres
Kereskedési számSA-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40219 keményfém fúró hengeres 5/8 hüvelykes | AE9LDB 6KJD6 M402195 / 8 "1"40,0002.75 "Acél1 / 4 "SA-6€85.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40201 keményfém fúró hengeres 3/32 hüvelykes
€17.41 /Mértékegység