Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821

WIDIA GT40 Spirális fuvolacsap M10x1.5 TiCN

Raktáron
Tétel: AA3VVE Modell: GT40Kereszthivatkozás: 11W821

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€117.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista számaGT40
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 15 / 16 "
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiD10
Shank Dia.10mm
MéretM10
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19 / 32 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaTételFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Spirálfuvola csap3Durva2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm€78.55
WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Spirálfuvola csap3Durva2.75 "0.80mmD76mm€81.00
WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Spirálfuvola csap4Durva3 9 / 64 "1.00mmD86mm€82.47
WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Spirálfuvola csap4Durva3 35 / 64 "1.25mmD98mm€97.32
WIDIA GT40 egyenes fuvolacsap, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Spirálfuvola csap4Durva4 21 / 64 "1.75mmD119mm€138.39
WIDIA GT40 spirális fuvolacsap M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Spirálfuvola csap4Durva5.5 "2.50mm6HX16mm€336.39
WIDIA GT40 kézicsap #10-24UNC TiCN | AA3VXT 11W879 GT4015 / 32 "Kézi csap4UNC2.375 "243BX0.194 "€94.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT40 Spirális fuvolacsap M10x1.5 TiCN
€117.64 /Mértékegység