Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT30 Spiral Flute Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 | AA3QQV 11T347

WIDIA GT30 spirális fuvolacsap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16"

Raktáron
Tétel: AA3QQV Modell: GT30Kereszthivatkozás: 11T347
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
€62.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiN + CrC / C
Lista számaGT30
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma3
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.0.141 "
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenetirányMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságÁr
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16" | AA3QNR 11T297 GT20DugóGT202Bal kéz5 / 8 "Durva1 15 / 16 "0.50mm€62.24
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8" | AA3QNT 11T298 GT20DugóGT202Bal kéz21 / 64 "Durva2.125 "0.70mm€66.27
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8" | AA3QNU 11T299 GT20DugóGT202Bal kéz15 / 32 "Durva2.375 "0.80mm€63.95
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2" | AA3QNV 11T301 GT20DugóGT203Bal kéz15 / 32 "Durva2.5 "1.00mm€71.70
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNW 11T302 GT20DugóGT203Bal kéz7 / 16 "Vége2 23 / 32 "1.00mm€82.87
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32" | AA3QNX 11T303 GT20DugóGT203Bal kéz31 / 64 "Durva2 23 / 32 "1.25mm€74.95
WIDIA GT20 spirális fuvolacsap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16" | AA3QNY 11T304 GT20DugóGT203Bal kéz17 / 32 "Durva2 15 / 16 "1.50mm€79.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT30 spirális fuvolacsap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16"
€62.97 /Mértékegység