Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT215011 spirálfuratcsap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345

WIDIA GT215011 Spirális fuvolacsap M12x1.75 Ticn

Raktáron
Tétel: AA3QQT Modell: GT215011Kereszthivatkozás: 11T345
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
€188.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista számaGT21
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 21 / 64 "
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.9mm
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45 / 64 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA GT215007 spirálfuvolacsap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341 GT21500722.75 "0.80mmD76mmM525 / 64 "€135.08
WIDIA GT215008 spirál furulya csap M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "€60.95
WIDIA GT215009 spirál furulya csap M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "€66.94
WIDIA GT215010 spirálfuratcsap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD1010mmM1019 / 32 "€178.43
WIDIA GT215012 spirálfuratcsap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "€57.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT215011 Spirális fuvolacsap M12x1.75 Ticn
€188.24 /Mértékegység