Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT065003 Straight Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom | CV3CDT 53MU79

WIDIA GT065003 Straight Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom

Raktáron
Tétel: CV3CDT Modell: GT065003Kereszthivatkozás: 53MU79
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
€214.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA GT065007 Egyenes fuvolacsap, M10X1 menetméret, 10 mm-es menethossz, 90 mm-es hossz, jobb oldali | CV3CBX 53MU83 GT065007€465.61
WIDIA GT435004 Egyenes fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, alsó | CV3CCA 53MT63 GT435004€178.46
WIDIA GT425004 Egyenes fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 15.10 mm-es menethossz, 100.10 mm-es hossz, alsó | CV3CCB 53MT54 GT425004€121.61
WIDIA GT435007 Egyenes fuvolacsap, M12X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, alsó | CV3CCF 53MT66 GT435007€248.01
WIDIA GT065008 Egyenes fuvolacsap, M12X1.5 menetméret, 15 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz, Ticn | CV3CCG 53MU84 GT065008€554.76
WIDIA GT065004 Egyenes fuvolacsap, M12X1.75 menetméret, 18 mm-es menethossz, 110 mm-es hossz | CV3CCH 53MU80 GT065004€495.97
WIDIA GT435005 Egyenes fuvolacsap, M12X1.75 menetméret, 18 mm-es menethossz, 110 mm-es hossz, alsó | CV3CCK 53MT64 GT435005€180.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT065003 Straight Flute Tap, M6X1 Thread Size, 10 mm Thread Length, 80 mm Length, Semi-Bottom
€214.30 /Mértékegység