Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5502TC menetformáló menetfúró #10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998

WIDIA 5502TC Thread Forming Tap #10-32UNF TiCN

Raktáron
Tétel: AA4CDW Modell: 5502TCKereszthivatkozás: 12E998
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
€37.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezTiCN
Lista száma5502TC
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 5512TC menetformázó csap M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCDurva5512TC2 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M103 / 4 "€9.72
WIDIA 5512TC menetformáló menetfúró M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCDurva5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "€42.28
WIDIA 5512TC menetformáló menetfúró M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCDurva5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "€39.60
WIDIA 5512TC menetformáló menetfúró M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991 5512TCDurva5512TC1 15 / 16 "0.50mmD50.141 "M35 / 16 "€40.81
WIDIA 5502TC menetformáló menetfúró 3/8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "€54.57
WIDIA 5502TC menetformáló menetfúró 1/4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "€41.72
WIDIA 5502TC menetformáló menetfúró #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "€39.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5502TC Thread Forming Tap #10-32UNF TiCN
€37.34 /Mértékegység