Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5390264 spirálfuratcsap 5 / 8-11unc fekete oxid | AB3YEH 1W248

WIDIA 5390264 Spirális fuvolacsap 5/8-11 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AB3YEH Típus: 5390264Kereszthivatkozás: 1W248

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€154.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Lista száma8304
AnyagHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 5390220 spirál furulya csap # 6-32unc fekete oxid | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€37.29
WIDIA 5390225 spirálfuvolacsap # 8-32unc fekete oxid | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€38.13
WIDIA 5390230 spirál furulya csap # 10-32ff fekete-oxid | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF€37.61
WIDIA 5390232 spirálfuvolacsap 1 / 4-20unc fekete oxid | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€42.12
WIDIA 5390234 Spirális fuvolacsap 1/4-28unf fekete oxid | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF€42.98
WIDIA 5390236 spirálfuvolacsap 5 / 16-18unc fekete-oxid | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€47.87
WIDIA 5390238 Spirális fuvolacsap 5/16-24unf fekete oxid | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF€36.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5390264 Spirális fuvolacsap 5/8-11 unc fekete oxid
€154.58 /Mértékegység