Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5390230 spirál furulya csap # 10-32ff fekete-oxid | AB3YDY 1W226

WIDIA 5390230 Spirális fuvolacsap #10-32unf fekete oxid

Raktáron
Tétel: AB3YDY Típus: 5390230Kereszthivatkozás: 1W226

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Lista száma8304
AnyagHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 5390220 spirál furulya csap # 6-32unc fekete oxid | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€37.29
WIDIA 5390225 spirálfuvolacsap # 8-32unc fekete oxid | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€38.13
WIDIA 5390232 spirálfuvolacsap 1 / 4-20unc fekete oxid | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€42.12
WIDIA 5390234 Spirális fuvolacsap 1/4-28unf fekete oxid | AB3YEA 1W230 539023432.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF€42.98
WIDIA 5390236 spirálfuvolacsap 5 / 16-18unc fekete-oxid | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€47.87
WIDIA 5390238 Spirális fuvolacsap 5/16-24unf fekete oxid | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF€36.60
WIDIA 5390240 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc fekete oxid | AB3YED 1W236 539024032 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC€52.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5390230 Spirális fuvolacsap #10-32unf fekete oxid
€37.61 /Mértékegység