Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5367070 Spirális hegyű csap 7/8-9 unc ón | AA3VGW 11W532

WIDIA 5367070 Spirális hegyű csap 7/8-9 unc ón

Raktáron
Tétel: AA3VGW Típus: 5367070Kereszthivatkozás: 11W532
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
€215.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÓn
Lista száma8301T
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság9
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 11 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.58
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.59
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 5364725 Spirális hegyű csap 1-8 unc ón | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC€359.56
WIDIA 5366138 Spirális hegyű csap 9/16-18unf ón | AA3VGX 11W533 53661383.59318H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNF€87.05
WIDIA 5366134 Spirális hegyű csap 9/16-12 unc ón | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC€93.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5367070 Spirális hegyű csap 7/8-9 unc ón
€215.46 /Mértékegység