Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5366138 Spirális hegyű csap 9/16-18unf ón | AA3VGX 11W533

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin

Raktáron
Tétel: AA3VGX Típus: 5366138Kereszthivatkozás: 11W533

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÓn
Lista száma8301T
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.593
Hangmagasság18
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.429 "
Méret9 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza63 / 64 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
WIDIA 5364725 Spirális hegyű csap 1-8 unc ón | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC€428.15
WIDIA 5367070 Spirális hegyű csap 7/8-9 unc ón | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC€224.07
WIDIA 5366134 Spirális hegyű csap 9/16-12 unc ón | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC€106.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin
€93.16 /Mértékegység