Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5364714 ​​Spirális fuvolacsap 7/8-9 unc fekete oxid | AA3VEC 11W461

WIDIA 5364714 Spirális fuvolacsap 7/8-9 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA3VEC Típus: 5364714Kereszthivatkozás: 11W461

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€291.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Lista száma8304
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság9
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza53 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.59
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
WIDIA GT215002 Spirális fuvolacsap M6x1 bádog+crc/c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6Dugó25 / 64 "DurvaNagy sebességű acél-E-PM€33.78
WIDIA GT215006 Spirális fuvolacsap M14x2 Tin+crc/c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14Dugó25 / 32 "DurvaNagy sebességű acél-E-PM€273.58
WIDIA 5364726 Spirális fuvolacsap 1-8 unc fekete oxid | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Fekete oxid83041"Módosított Bottoming63 / 64 "UNCNagy sebességű acél-E€389.27
WIDIA 5364721 Spirális fuvolacsap 7/8-14unf fekete oxid | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Fekete oxid83047 / 8 "Módosított Bottoming23 / 32 "UNFNagy sebességű acél-E€301.87
WIDIA 5365637 Spirális fuvolacsap M16x1.5 fekete oxid | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Fekete oxid8354M16Módosított Bottoming1 3 / 32 "VégeNagy sebességű acél-E€186.17
WIDIA 5365625 Spirális fuvolacsap M12x1.75 fekete oxid | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Fekete oxid8354M12Módosított Bottoming15 / 16 "DurvaNagy sebességű acél-E€106.55
WIDIA 5365613 Spirális fuvolacsap M12x1.25 fekete oxid | AA3VKM 11W602 53656130.367 "Fekete oxid8354M12Módosított Bottoming15 / 16 "VégeNagy sebességű acél-E€105.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5364714 Spirális fuvolacsap 7/8-9 unc fekete oxid
€291.45 /Mértékegység