Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5364577 Spirális fuvolacsap 7/16-14 unc fekete oxid | AA3VFF 11W489

WIDIA 5364577 Spirális fuvolacsap 7/16-14 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA3VFF Típus: 5364577Kereszthivatkozás: 11W489
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
€74.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezFekete oxid
Lista száma8304
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 5364710 spirális furulya csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA3VED 11W462 5364710Módosított Bottoming8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€191.02
WIDIA 5364703 spirális furulya csap 3 / 4-10unc fekete-oxid | AA3VEE 11W463 5364703Módosított Bottoming8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€200.74
WIDIA 5356748 spirálfuvolacsap # 4-48unf fekete-oxid | AA3VEF 11W464 5356748Módosított Bottoming8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€46.16
WIDIA 5356668 Spirális fuvolacsap #2-56 unc Black Oxide | AA3VEG 11W465 5356668Módosított Bottoming830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€71.41
WIDIA 5364695 spirálfuvolacsap 5 / 8-18unf fekete-oxid | AA3VEH 11W466 5364695Módosított Bottoming8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€149.00
WIDIA 5364687 spirális furulya csap 5 / 8-11unc fekete oxid | AA3VEJ 11W467 5364687Módosított Bottoming830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€155.17
WIDIA 5364677 spirálfuvolacsap 9 / 16-18unf fekete-oxid | AA3VEK 11W468 5364677Módosított Bottoming8304333 / 64 "UNF3.59318H3€139.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5364577 Spirális fuvolacsap 7/16-14 unc fekete oxid
€74.51 /Mértékegység