Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5357285 spirálcsap # 6-32unc fekete oxid | AB3YDC 1W182

WIDIA 5357285 Spirális hegyű csap #6-32 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AB3YDC Típus: 5357285Kereszthivatkozás: 1W182
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
€26.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFekete oxid
Lista száma8301
AnyagHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.141 "
Méret#6
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza13 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 5365743 spirálcsap # 8-32unc fekete oxid | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€26.93
WIDIA 5365763 spirálcsap # 10-32unf fekete-oxid | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€26.93
WIDIA 5365806 spirálcsap 1 / 4-20unc fekete-oxid | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€29.77
WIDIA 5365829 spirálcsap 1 / 4-28unf fekete-oxid | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€29.89
WIDIA 5365931 spirálcsap 5 / 16-18unc fekete-oxid | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€32.59
WIDIA 5365945 spirálcsap 5 / 16-24unf fekete-oxid | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€34.18
WIDIA 5365974 Spirális hegyű csap 3/8-16 unc fekete oxid | AB3YDK 1W196 5365974UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€39.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5357285 Spirális hegyű csap #6-32 unc fekete oxid
€26.32 /Mértékegység