Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5357246 Spirális hegyű csap #3-48unc fekete oxid | AA3VJH 11W570

WIDIA 5357246 Spirális hegyű csap #3-48 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA3VJH Típus: 5357246Kereszthivatkozás: 11W570
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
€38.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFekete oxid
Lista száma8301
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 13 / 16 "
Hangmagasság48
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19 / 64 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WIDIA 5367075 Spirális hegyű csap 7/8-14unf fekete oxid | AA3VGZ 11W536 5367075UNF34 11 / 16 "14H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€217.13
WIDIA 5367068 Spirális hegyű csap 7/8-9 unc fekete oxid | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€236.87
WIDIA 5365803 Spirális hegyű csap #12-28unf Fekete-oxid | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "€30.02
WIDIA 5365800 Spirális hegyű csap #12-24 unc fekete oxid | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "€29.90
WIDIA 5365769 Spirális hegyű csap #8-36unf fekete oxid | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "€27.13
WIDIA 5365706 Spirálvégű csap #6-40unf Fekete-oxid | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "€27.35
WIDIA 5357275 Spirálvégű csap #4-48unf Fekete-oxid | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "€32.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5357246 Spirális hegyű csap #3-48 unc fekete oxid
€38.03 /Mértékegység