Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19619 Spiral Flute Tap #4-40unc Tin | AA4CDD 12E979

WIDIA 19619 Spirális fuvolacsap #4-40 unc Tin

Raktáron
Tétel: AA4CDD Típus: 19619Kereszthivatkozás: 12E979
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
€33.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÓn
Lista száma2314
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.875 "
Hangmagasság40
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza9 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 19649 Spirális fuvolacsap 1/2-13 unc ón | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€75.78
WIDIA 19648 Spirális fuvolacsap 1/2-13 unc ón | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€85.29
WIDIA 19647 Spirális fuvolacsap 7/16-14 unc ón | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "€70.42
WIDIA 19646 Spirális fuvolacsap 7/16-14 unc ón | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "€72.66
WIDIA 19644 Spirális fuvolacsap 3/8-24unf ón | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€42.96
WIDIA 19643 Spirális fuvolacsap 3/8-24unf ón | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€47.20
WIDIA 19642 Spirális fuvolacsap 3/8-16 unc ón | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€42.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19619 Spirális fuvolacsap #4-40 unc Tin
€33.94 /Mértékegység