Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19410 kézi csap 5/8-11 unc fekete oxid | AA4CEL 12F015

WIDIA 19410 kézi csap 5/8-11 unc fekete oxid

Raktáron
Tétel: AA4CEL Típus: 19410Kereszthivatkozás: 12F015
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
€73.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezFekete oxid
Lista száma5303S
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 13 / 16 "
Hangmagasság11
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.48 "
Méret5 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 19615 kézi csap: # 10-32unf fekete oxid | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€13.16
WIDIA 19605 # 10-24unc fekete oxid | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€12.54
WIDIA 19600 kézi csap: # 10-24unc fekete oxid | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€13.13
WIDIA 19585 kézi csap: # 8-32unc fekete oxid | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€12.79
WIDIA 19580 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.26
WIDIA 19575 kézi csap: # 6-32unc fekete oxid | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€12.75
WIDIA 19460 kézi csap 3 / 4-16unf fekete-oxid | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€102.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19410 kézi csap 5/8-11 unc fekete oxid
€73.73 /Mértékegység