Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 15137 Hand Tap Set 3 Piece High Speed Steel #2-56 H2 Limit | AD6TXG 4AHL1

WIDIA 15137 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél #2-56 H2 limit

Raktáron
Tétel: AD6TXG Típus: 15137Kereszthivatkozás: 4AHL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€74.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusaGépcsavar
befejezNem bevont
flutes3
Lista száma5305/5303
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám3
Teljes hossz1.75 "
Hangmagasság56
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaNC / UNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságDimenzió típusabefejezA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
WIDIA 14800 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M8-1.25 D5 határérték | AA9MZP 1E007 148001.25mmMetricNem bevontD50.318 "M8-1.125 "€61.73
WIDIA 14816 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M10-1.5 D6 határérték | AA9MZW 1E015 148161.5mmMetricNem bevontD60.381 "M10-1.25 "€88.58
WIDIA 14832 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M12-1.75 D6 határérték | AA9NAA 1E023 148321.75mmMetricNem bevontD60.367 "M12-1 21 / 32 "€137.89
WIDIA 14848 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M14-2.0 D7 határérték | AA9NAF 1E031 148482.0mmMetricFényesD70.429 "M1453531 23 / 32 "€207.30
WIDIA 14864 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M16-2.0 D7 határérték | AA9NAN 1E040 148642.0mmMetricFényesD70.48 "M1653531 13 / 16 "€251.96
WIDIA 14880 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M18-2.5 D7 határérték | AA9NAU 1E048 148802.5mmMetricFényesD70.542 "M1853531 13 / 16 "€341.83
WIDIA 14896 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M20-2.5 D7 határérték | AA9NAY 1E056 148962.5mmMetricFényesD70.652 "M2053532"€462.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 15137 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél #2-56 H2 limit
€74.19 /Mértékegység