Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 14880 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M18-2.5 D7 határérték | AA9NAU 1E048

WIDIA 14880 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M18-2.5 D7 limit

Raktáron
Tétel: AA9NAU Típus: 14880Kereszthivatkozás: 1E048
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
€341.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusaMetric
befejezFényes
flutes4
Lista száma5353
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám3
Teljes hossz4.031 "
Hangmagasság2.5mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.0.542 "
MéretM18
Koppintson a Stílus elemre5353
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 16 "
Menet típusaMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságDimenzió típusabefejezA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
WIDIA 14800 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M8-1.25 D5 határérték | AA9MZP 1E007 148001.25mmMetricNem bevontD50.318 "M8-1.125 "€61.73
WIDIA 14816 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M10-1.5 D6 határérték | AA9MZW 1E015 148161.5mmMetricNem bevontD60.381 "M10-1.25 "€88.58
WIDIA 14832 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M12-1.75 D6 határérték | AA9NAA 1E023 148321.75mmMetricNem bevontD60.367 "M12-1 21 / 32 "€137.89
WIDIA 14848 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M14-2.0 D7 határérték | AA9NAF 1E031 148482.0mmMetricFényesD70.429 "M1453531 23 / 32 "€207.30
WIDIA 14864 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M16-2.0 D7 határérték | AA9NAN 1E040 148642.0mmMetricFényesD70.48 "M1653531 13 / 16 "€251.96
WIDIA 14896 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M20-2.5 D7 határérték | AA9NAY 1E056 148962.5mmMetricFényesD70.652 "M2053532"€462.91
WIDIA 14912 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M24-3 D8 határérték | AA9NBE 1E064 149123mmMetricFényesD80.76 "M2453532 7 / 32 "€624.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 14880 kézi menetfúró készlet 3 részes nagysebességű acél M18-2.5 D7 limit
€341.83 /Mértékegység