Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 11614 Hand Tap 3/8-16unc Uncoated | AD7VNM 4GR26

WIDIA 11614 Kézi csap 3/8-16unc Bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AD7VNM Típus: 11614Kereszthivatkozás: 4GR26
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
€18.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
Lista száma7305
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Hangmagasság16
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 15184 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXJ 4AHL3 15184elvékonyodó530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€15.31
WIDIA 15185 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXK 4AHL4 15185Dugó530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€14.87
WIDIA 15186 kézi csap #4-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXL 4AHL5 15186fenék530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€14.91
WIDIA 15209 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXN 4AHL7 15209elvékonyodó530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.21
WIDIA 15210 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXP 4AHL8 15210Dugó530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€15.20
WIDIA 15211 kézi csap #5-40 unc Bevonat nélküli | AD6TXQ 4AHL9 15211fenék530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€16.47
WIDIA 15237 kézi csap #6-32unc Bevonat nélküli | AD6TXT 4AHM1 15237elvékonyodó5305311 / 16 "UNC2"32H3€12.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 11614 Kézi csap 3/8-16unc Bevonat nélkül
€18.20 /Mértékegység