Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEHÉR-RODGEREK 36H33-412 Lassan nyitott gázszelep 486000 Btuh | AD4YMQ 44R202

WHITE-RODGERS 36H33-412 Gázszelep lassan nyitva 486000 Btuh

Raktáron
Tétel: AD4YMQ Modell: 36H33-412Kereszthivatkozás: 44R202
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
€433.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-175 F fok
AC erősítők0.41
BtuH300,000 a 486,000
Tekercs Volt24
Gáz típusaNG / LP
Gyújtás típusaForró felületű gyújtás
Bemeneti méret1 / 2 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartományNG 2.5 - 5.0 "WC, LP 7.0 - 12.0" WC
Reduktor perselykészlet(2) 3/4 x 1/2 "
Szelep típusaLassú nyitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481809045
Származási országMX

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomáscsap (Igen)
    • LP átalakító készlet (igen)
    • Oldalsó csapok (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságAC erősítőkBtuHTekercs VoltBemeneti méretKimeneti méretSzelep típusaÁr
WHITE-RODGERS 36H32-304 Gázszelep gyors nyitás 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40-175 F fok0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Gyors nyitás€392.50
WHITE-RODGERS 36C03-300 Gázszelep gyors nyitás 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51 36C03-300-40-175 F fok0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Gyors nyitás€295.62
FEHÉR-RODGEREK 36H32-423 gázszelep gyorsan nyíló 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40-175 F fok0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€311.97
WHITE-RODGERS 36H64-463 Gázszelep gyors nyitás 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40-175 F fok0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€460.62
WHITE-RODGERS 764-742 Gázszelep Gázpilot Safety 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232-175 F fok-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gázpilóta biztonsága€281.30
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gázszelep gyors nyitás 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40-175 F fok0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€437.26
WHITE-RODGERS 36C03-433 Gázszelep gyors nyitás 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40-175 F fok0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€390.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 36H33-412 Gázszelep lassan nyitva 486000 Btuh
€433.08 /Mértékegység