Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gázszelep gyors nyitás 230000 Btuh | AB3BAT 1RC51

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gázszelep gyors nyitás 230000 Btuh

Raktáron
Tétel: AB3BAT Modell: 36C03-300Kereszthivatkozás: 1RC51
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
€295.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGas Valve
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-175 F fok
AC erősítők0.23
BtuH230,000
Tekercs Volt24
Gáz típusaNG / LP
Gyújtás típusaÁllandó pilóta
Bemeneti méret1 / 2 "
Kimeneti méret3 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány2.5-5.0 "WC
Reduktor perselykészlet3/4 x 1/2 "és 1/2 x 3/8"
Szelep típusaGyors nyitás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Bemeneti nyomáscsap (nem)
    • LP átalakító készlet (igen)
    • Oldalsó csapok (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságAC erősítőkBtuHTekercs VoltBemeneti méretKimeneti méretSzelep típusaÁr
WHITE-RODGERS 36H32-304 Gázszelep gyors nyitás 400000 Btuh | AA8ATF 16X612 36H32-304-40-175 F fok0.41230,000241 / 2 "3 / 4 "Gyors nyitás€392.50
FEHÉR-RODGEREK 36H32-423 gázszelep gyorsan nyíló 400000 Btuh | AB4LPC 1YRN7 36H32-423-40-175 F fok0.41300,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€311.97
WHITE-RODGERS 36H64-463 Gázszelep gyors nyitás 400000 Btuh | AB4LPD 1YRN8 36H64-463-40-175 F fok0.54300,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€460.62
WHITE-RODGERS 764-742 Gázszelep Gázpilot Safety 142000 Btuh | AB9MTR 2E374 764-74232-175 F fok-142,00030mV1 / 2 "1 / 2 "Gázpilóta biztonsága€281.30
WHITE-RODGERS 36C03U-433 Gázszelep gyors nyitás 280000 Btuh | AB9MTY 2E401 36C03U-433-40-175 F fok0.23280,000750mV3 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€437.26
WHITE-RODGERS 36C03-433 Gázszelep gyors nyitás 280000 Btuh | AB9MTZ 2E402 36C03-433-40-175 F fok0.23280,000243 / 4 "3 / 4 "Gyors nyitás€390.79
WHITE-RODGERS 36C03-333 Gázszelep gyors nyitás 230000 Btuh | AB9MVH 2E725 36C03-333-40-175 F fok0.23230,000241 / 2 "3 / 4 "Gyors nyitás€299.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 36C03-300 Gázszelep gyors nyitás 230000 Btuh
€295.62 /Mértékegység