Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEEL CHECK WLCHT-L Wheel Check, High Temperature, 1-9/32 Inch Nut Size, Orange, 100Pk | CE2ZRM

WHEEL CHECK WLCHT-L kerékellenőrzés, magas hőmérséklet, 1-9/32 hüvelykes anyaméret, narancssárga, 100 pk

Raktáron
Tétel: CE2ZRM Modell: WLCHT-L

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€155.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékellenőrző anya
színeknarancs
Dimenzió10 x 8 x 4 hüvelyk
Méret1 9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Akár 450 fokos farhenhiet-ig ellenáll

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-AA Kerékellenőrzés, 1-1/2 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPT WLCH-AAZöld1 1/2 kg.€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-A Kerékellenőrző, 1-1/2 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPU WLCH-AZöld1 1/2 kg.€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-B Kerékellenőrzés, 1-5/16 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPV WLCH-BZöld1 5 / 16 "€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-C Kerékellenőrzés, 7/8 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPW WLCH-CZöld7 / 8 "€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-D Kerékellenőrzés, 1-1/16 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPX WLCH-DZöld1 1 / 16 "€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-E Kerékellenőrzés, 13/16 hüvelykes anyaméret, zöld, 100 Pk | CE2ZPY WLCH-EZöld13 / 16 "€121.28
KERÉK ELLENŐRZÉS WLCH-F Kerékellenőrző, 1-1/4 hüvelykes anyaméret, zöld, 100Pk | CE2ZPZ WLCH-FZöld1 1/4 kg.€121.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEEL CHECK WLCHT-L kerékellenőrzés, magas hőmérséklet, 1-9/32 hüvelykes anyaméret, narancssárga, 100 pk
€155.92 /Mértékegység