Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W216903 üvegedény 2 uncia PK24 | AJ2DKE 48H858

WHEATON W216903 üvegedény 2 uncia PK24

Raktáron
Tétel: AJ2DKE Modell: W216903Kereszthivatkozás: 48H858

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€115.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaIII. Típusú szóda mészüveg
Kapacitás2 oz.
BezárásIgen
Záró színFehér tiszta
Záróanyagpolipropilén
Záró típusNyilvános szabotázs
Szájszéles
Csavaros záródás mérete53-400 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: cellulóz / vinil

Termékváltozatok

TermékekModellSzájAlapanyagTestszínCsavaros záródás méretetest anyagaKapacitásBezárásZáróanyagÁr
WHEATON 221029 Bevont üveg 5 gallon | AJ2DBQ 48H540 221029keskenyÜvegSzűrő kikapcsolása-III. Típusú szóda mészüveg-Nem--
ajánlatkérés
WHEATON 216627 Biztonsági bevonatú edény 8 uncia PK12 | AJ2DFX 48H721 216627szélesÜvegSzűrő kikapcsolása70-400 mmIII. Típusú szóda mészüveg8 oz.-fenolos€368.94
WHEATON 216629 Biztonsági bevonatú edény 16 uncia PK12 | AJ2DFY 48H722 216629szélesÜvegSzűrő kikapcsolása70-400 mmIII. Típusú szóda mészüveg16 oz.-fenolos€449.03
WHEATON 216637 Biztonsági bevonatú edény 8 uncia PK12 | AJ2DFZ 48H724 216637szélesÜvegSzűrő kikapcsolása70-400 mmIII. Típusú szóda mészüveg8 oz.Nem-€357.16
WHEATON 216639 Biztonsági bevonatú edény 16 uncia PK12 | AJ2DGA 48H725 216639szélesÜvegSzűrő kikapcsolása70-400 mmIII. Típusú szóda mészüveg16 oz.Nem-€373.74
WHEATON W209900 Műanyag edény 30 ml PK72 | AJ2DGX 48H752 W209900szélesMűanyagfehér43-400 mmpolipropilén30mL-polipropilén€272.15
WHEATON W209901 Műanyag edény 60ml PK48 | AJ2DGY 48H753 W209901szélesMűanyagfehér53-400 mmpolipropilén60mL-polipropilén€249.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W216903 üvegedény 2 uncia PK24
€115.35 /Mértékegység