WHEATON 224804 Mintafiola 8ml Pk 200 | AG6UFB 48H651

WHEATON 224804 Mintafiola 8 ml Pk 200

Tétel: AG6UFB Típus: 224804Kereszthivatkozás: 48H651

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás8mL
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő17mm
Magasság60mm
AnyagBoroszilcát üveg
Nyakméret15-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)7.95
Hajó hossza (cm)5.05
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Sapka nélkül, autoklávozható

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságAnyagÁr
WHEATON 224814 Mintafiola 8ml Pk 200 | AG6UFH 48H657 224814Borostyán60mmBoroszilcát üveg€258.15
WHEATON 224884 Mintafiola 8ml Pk 144 | AG6UJD 48H808 224884Szűrő kikapcsolása63mmBoroszilikát üveg, I. típus€210.73
WHEATON 224984 Mintafiola 8ml Pk 144 | AG6UJK 48H814 224984Borostyán63mmBoroszilikát üveg, I. típus-
ajánlatkérés
WHEATON 225014 Mintafiola 8ml Pk 144 | AG6UJM 48H816 225014Szűrő kikapcsolása63mmBoroszilikát üveg, I. típus€262.50
WHEATON W224684 Mintafiola 8ml Pk 144 | AG6UKJ 48H836 W224684Borostyán63mmBoroszilikát üveg, I. típus€447.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 224804 Mintafiola 8 ml Pk 200