Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON 224802 Minta injekciós üveg 4ml Pk 200 | AG6UFA 48H650

WHEATON 224802 Mintafiola 4 ml Pk 200

Raktáron
Tétel: AG6UFA Típus: 224802Kereszthivatkozás: 48H650
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
€190.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinta injekciós üveg
Kapacitás4mL
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő15mm
Magasság45mm
AnyagBoroszilcát üveg
Nyakméret13-425

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)3.89
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7017200000

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Sapka nélkül, autoklávozható

Termékváltozatok

TermékekModellZáróanyagszínekÁtmérőMagasságAnyagNyakméretÁr
WHEATON 224812 Mintaüveg 4 ml Pk 200 | AG6UFG 48H656 224812-Borostyán15mm45mmBoroszilcát üveg13-425€220.21
WHEATON 224822 Mintaüveg 4 ml Pk 200 | AG6UFK 48H659 224822-Szűrő kikapcsolása17mm38mmBoroszilcát üveg15-425€220.15
WHEATON 224952 Minta injekciós üveg 4ml Pk 40 | AG6UGC 48H679 224952Nyitott felső fekete fenolos sapkaSzűrő kikapcsolása15mm48mmBoroszilcát üveg13-425€156.15
WHEATON W224955 Minta injekciós üveg 4ml Pk 40 | AG6UGE 48H683 W224955Nyitott felső fekete fenolos sapkaBorostyán15mm48mmBoroszilcát üveg13-425-
ajánlatkérés
WHEATON W224694 Minta injekciós üveg 4ml Pk 40 | AG6UGJ 48H689 W224694Szilárd felső fekete fenolos sapkaSzűrő kikapcsolása15mm48mmBoroszilcát üveg13-425-
ajánlatkérés
WHEATON 224882 Minta injekciós üveg 4ml Pk 144 | AG6UJC 48H807 224882Szilárd felső fekete fenolosSzűrő kikapcsolása15mm48mmBoroszilikát üveg, I. típus13-425-
ajánlatkérés
WHEATON 224982 Mintafiola 4ml Pk 144 | AG6UJJ 48H813 224982Szilárd felső fekete fenolosBorostyán15mm48mmBoroszilikát üveg, I. típus13-425€200.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 224802 Mintafiola 4 ml Pk 200
€190.16 /Mértékegység