Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON 222333 Műanyag kancsó 1 gallon PK4 | AJ2DGR 48H746

WHEATON 222333 Műanyag kancsó 1 gallon PK4

Raktáron
Tétel: AJ2DGR Típus: 222333Kereszthivatkozás: 48H746
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
€101.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKancsó
AutoklávozhatóNem
Testszínfehér
test anyagaHDPE
TestalkatÁtlátszatlan
Kapacitás1 gal.
Záróanyagpolipropilén
Fogantyú stílusIntegrált váll
Magasság11.22 "
Csavaros záródás mérete38-410 mm
AlakNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)29.97
Származási országUS

Termék részletek:

A Wheaton 222333 műanyag kancsót laboratóriumi és ipari környezetben használják különféle folyadékok, vegyszerek és reagensek biztonságos tárolására és tárolására.

Jellemzők:

  • A Wheaton 222333 műanyag kancsó nagy sűrűségű polietilén (HDPE) testtel rendelkezik, amely kivételes vegyszerállóságot biztosít a laboratóriumi anyagok széles körének biztonságos tárolásához.
  • Beépített vállfogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a tartalom könnyű hordozását és kiöntését, növelve a felhasználó kényelmét és biztonságát.
  • Ez a négyzet alakú műanyag kancsó átlátszatlan szerkezettel rendelkezik, amely megvédi a fényérzékeny anyagokat a kitettségtől és megőrzi azok integritását.
  • Polipropilén felcsavarozható zárral rendelkezik, amely garantálja a biztonságos és szivárgásmentes tömítést a szennyeződések és a kiömlések elkerülése érdekében.
  • Ez a műanyag kancsó névleges űrtartalma 1 gallon (3.785 liter), amely szabványos mérést biztosít a laboratóriumi anyagok pontos tárolásához és szállításához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége ennek a kancsónak a négyzet alakú formájának a laboratóriumi felhasználásban?

V. A négyzet alakú forma stabilitást biztosít a tárolás és szállítás során, miközben optimalizálja a helyet a laboratóriumi beállításokon belül, így hatékony és kényelmes.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem, amikor vegyi anyagokat kezelek ezzel a kannával?

V. Mindig tartsa be a megfelelő biztonsági előírásokat, beleértve a megfelelő egyéni védőfelszerelés (PPE) viselését, a megfelelő szellőzés biztosítását és a kancsó biztonságos, összeférhetetlen anyagoktól távol történő tárolását.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 222333 Műanyag kancsó 1 gallon PK4
€101.99 /Mértékegység