WHEATON 220946 biztonsági bevonatú palack 32 uncia PK12 | AJ2DBH 48H530

WHEATON 220946 Biztonsági bevonatú palack 32 uncia PK12

Raktáron
Tétel: AJ2DBH Típus: 220946Kereszthivatkozás: 48H530

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági bevonattal ellátott palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaIII. Típusú szóda mészüveg
Kapacitás32 oz.
BezárásIgen
Záróanyagfenolos
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete33-400 mm
AlakBoston forduló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.56
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)45.97
Hajószélesség (cm)36.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: polietilén

Termékváltozatok

TermékekModellTételbefejezTestszíntest anyagaÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságSzájÁr
WHEATON W216932 széles szájú palack - 6 db-os csomag | AF3ULZ 8DCT1 W216932Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-213mmszéles€140.60
WHEATON W216966 Palack Graduated Valumetric 30ml - 48 db-os kiszerelés | AF3UMW 8DD82 W216966Palack33 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-25 ml5ml68mmszéles€220.11
WHEATON W216967 Palack Graduated Pack 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Palack38 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-50 ml5ml83mmszéles€147.21
WHEATON W216968 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMY 8DD86 W216968Palack48 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-110 ml5ml102mmszéles€151.83
WHEATON W216969 Palack Graduated - 24 db-os csomag | AF3UMZ 8DD87 W216969Palack58 mm / 400Szűrő kikapcsolásaÜveg10-230 ml10mL127mmszéles€186.87
WHEATON W216807 palack keskeny szájú flakon 60 ml - 24 db-os kiszerelés | AF3UNA 8DD91 W216807Palack-Szűrő kikapcsolásaÜvegNem Meghatározott-94mmkeskeny€97.51
WHEATON W216946 széles szájú palack - 24 db-os csomag | AF3UNB 8DD92 W216946Palack-BorostyánÜvegNem Meghatározott-75mmszéles€132.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 220946 Biztonsági bevonatú palack 32 uncia PK12
€455.76 /Mértékegység