WHEATON 209050 műanyag flakon 1000 ml - 24 darabos kiszerelés | AD6QUH 48H556

WHEATON 209050 Műanyag palack 1000 ml - 24 darabos kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD6QUH Típus: 209050Kereszthivatkozás: 48H556

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AlapanyagMűanyag
TestszínTermészetes
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás1,000mL
Záró színTermészetes
Záróanyagpolipropilén
Átmérő91mm
befejezCsavarmenet
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság210mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38-430 mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: sapka rögzítve, nincs csepegtető ajak

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapacitásÁtmérőMagasságSzájCsavaros záródás méreteÁr
WHEATON 209669 Műanyag flakon 500 ml 48 db-os kiszerelés | AD6QUJ 48H596 209669polipropilén500mL72mm164mmszéles53-410 mm€730.17
WHEATON W221145 Palack, LDPE, Polietilén, 72Pk | CH9THF 49WF96 W221145------€333.38
WHEATON W220003 Diagnosztikai palack, polietilén-tereftalát, 100Pk | CH9ZNP 49WF95 W220003------€356.36
WHEATON 225535 Mintapalack, III. típusú nátronlúgos üveg, béleletlen, széles, mintavétel, 144 pk | CJ3GDK 49WD95 225535------€552.43
WHEATON 225544 Mintapalack, III. típusú nátronlúgos üveg, béleletlen, széles, mintavételi, 72 pk | CJ3GDL 49WD99 225544------€334.66
ajánlatkérés
WHEATON 225536 Mintapalack, III. típusú nátronlúgos üveg, béleletlen, széles, mintavétel, 144 pk | CJ3GDM 49WD96 225536------€562.66
WHEATON 225534 Mintapalack, III. típusú nátronlúgos üveg, béleletlen, széles, mintavételi, 144 pk | CJ3GDN 49WD94 225534------€452.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 209050 Műanyag palack 1000 ml - 24 darabos kiszerelés
€411.85 /Mértékegység