Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.075.0500 kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérőjű, 4 db | AA3GBQ 11K337

WESTWARD U70651.075.0500 kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 4 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBQ Modell: U70651.075.0500Kereszthivatkozás: 11K337
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
€36.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5"
Head StyleHex
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága2"
Min. Beágyazás3.5 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13755

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.602
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.075.0500 kalapács meghajtó horgony, 3/4 hüvelyk átmérő, 4 pk
€36.47 /csomag