Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.037.0475 Kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 25 PK | AA3GBH 11K330

WESTWARD U70651.037.0475 kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GBH Modell: U70651.037.0475Kereszthivatkozás: 11K330
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
€87.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza4.75 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága2-5 / 8 "
Min. Beágyazás1.75 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2951

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7217
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.037.0475 kalapács meghajtó horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 25 PK
€87.60 /csomag