Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.025.0237 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk | AA3GBC 11K325

WESTWARD U70651.025.0237 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBC Modell: U70651.025.0237Kereszthivatkozás: 11K325
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
€78.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.375 "
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága1"
Min. Beágyazás1.125 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1254

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8919
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.025.0237 kalapács meghajtó horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 50 pk
€78.72 /csomag