Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.018.0087 horgonyzókalapács készlet, 3/16 hüvelyk átmérő, 100 pk | AA3GBU 11K340

WESTWARD U70650.018.0087 horgonyzókalapács készlet, 3/16 hüvelyk átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA3GBU Modell: U70650.018.0087Kereszthivatkozás: 11K340
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
€27.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza7 / 8 "
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága1 / 4 "
Min. Beágyazás5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)640

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4514
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.018.0087 horgonyzókalapács készlet, 3/16 hüvelyk átmérő, 100 pk
€27.76 /csomag