Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U34363.025.0050 Szegecs alátét alumínium kerek, 1/4 X 1/2 menetméret, 100 Pk | AE4XAU 5NNU2

WESTWARD U34363.025.0050 szegecs alátét alumínium kerek, 1/4 x 1/2 menetméret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4XAU Modell: U34363.025.0050Kereszthivatkozás: 5NNU2
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
€13.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecsemelő
befejezEgyszerű
Belül Dia.1 / 4 "
AnyagAlumínium
Dia kívül.1 / 2 "
AlakRound
Vastagság0.056 "
Vastagsági tolerancia0.052–0.060 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616107090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U34363.025.0050 szegecs alátét alumínium kerek, 1/4 x 1/2 menetméret, 100 pk
€13.01 /csomag