Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit No 1 2 Inch 5 Pk | AD3QAY 40L622

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit No 1 2 hüvelykes 5 db

Raktáron
Tétel: AD3QAY Modell: PH125Kereszthivatkozás: 40L622

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusPhillips
A penge szélessége1"
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret1"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeHosszTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD PA3250 Phillips Acr Power Bit No 3 2 hüvelykes 50 Pk | AD3QAW 40L620 PA32502"3"2"1"3"50€67.54
WESTWARD PH025 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QAX 40L621 PH0252"-2"1"0"5€15.81
WESTWARD PH225 Phillips Power Bit No 2 2 Inch 5 Pk | AD3QAZ 40L623 PH2252"2"2"1"2"5€15.81
WESTWARD PH035 Phillips Power Bit 5 Pk | AD3QBB 40L625 PH0353"-3"3"0"5€17.52
WESTWARD PH135 Phillips Power Bit No 1 3 Inch 5 Pk | AD3QBC 40L626 PH1353"1"3"3"1"5€17.52
WESTWARD PH235 Phillips Power Bit No 2 3 Inch 5 Pk | AD3QBD 40L627 PH2353"2"3"3"2"5€17.52
WESTWARD PH335 Phillips Power Bit No 3 3 Inch 5 Pk | AD3QBE 40L628 PH3353"3"3"3"3"5€17.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD PH125 Phillips Power Bit No 1 2 hüvelykes 5 db
€15.81 /csomag