Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD MT2522 Mágneses Power Bit T25 2 hüvelykes - 2 db | AD3QCU 40L665

WESTWARD MT2522 Mágneses Power Bit T25 2 hüvelykes - 2 db

Raktáron
Tétel: AD3QCU Modell: MT2522Kereszthivatkozás: 40L665
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
€13.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses bit
Bit hossza2"
Bit stílusTorx (R)
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret25 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD MT2522 Mágneses Power Bit T25 2 hüvelykes - 2 db
€13.10 /csomag