WESTWARD ER312-063-10T Hegesztőrúd Er312 1/16 hüvelyk Átmérő 10 Lb. | AD4JVM 41R348

WESTWARD ER312-063-10T Hegesztőrúd Er312 1/16 hüvelyk átmérő 10 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JVM Típus: ER312-063-10TKereszthivatkozás: 41R348

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€430.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőpálca
AWS osztályozásER312
Konténer mérete10 font
konténer típusDoboz
Átmérő1 / 16 "
Hossz36 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság109,500 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7215500015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőÁr
WESTWARD ER312-063-01T Hegesztőrúd Er312 1/16 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JVL 41R347 ER312-063-01T1 fontCső1 / 16 "€44.48
WESTWARD ER312-094-01T Hegesztőrúd Er312 3/32 hüvelyk Átmérő 1 Lb. | AD4JVN 41R349 ER312-094-01T1 fontCső3 / 32 "€43.10
WESTWARD ER312-094-10T Hegesztőrúd Er312 3/32 hüvelyk Átmérő 10 Lb. | AD4JVP 41R350 ER312-094-10T10 fontDoboz3 / 32 "€355.33
WESTWARD ER312-125-01T Hegesztőrúd Er312 1/8 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JVQ 41R351 ER312-125-01T1 fontCső1 / 8 "€41.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER312-063-10T Hegesztőrúd Er312 1/16 hüvelyk átmérő 10 Lb.
€430.75 /Mértékegység