Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig Hegesztőrúd 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42

WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig hegesztőrúd 0.035 Er308lsi

Raktáron
Tétel: AF6QDX Típus: ER308LSI-035-01TKereszthivatkozás: 20AN42

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€48.06 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásER308LSI
Konténer mérete1 font
konténer típusDoboz
Átmérő0.035 "
Hossz36 "
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság55,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7223000000

Termék részletek:

    • Almárka: GENERIC

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőSzakítószilárdságÁr
WESTWARD ER308L-156-10T Tig hegesztőrúd 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 font0.156 "59,000 psi€188.97
WESTWARD ER308L-188-10T Tig Hegesztőrúd 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 font0.187 "59,000 psi€188.97
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig Hegesztőrúd 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 font0.035 "55,000 psi€422.06
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig Hegesztőrúd 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 font0.045 "55,000 psi€40.04
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig Hegesztőrúd 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 font0.045 "55,000 psi€340.12
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig Hegesztőrúd 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 font0.062 "55,000 psi€30.54
WESTWARD ER308LSI-063-10T Tig hegesztőpálca 0.062 Er308lsi | AF6QEJ 20AN53 ER308LSI-063-10T10 font0.062 "55,000 psi€229.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig hegesztőrúd 0.035 Er308lsi
€48.06 /Mértékegység