Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ECUSN-332-01 Bot Elektróda Phos Bronze C 3/32 1 Lb. | AD4JNX 41R215

WESTWARD ECUSN-332-01 rúdelektród Phos Bronze C 3/32 1 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JNX Modell: ECUSN-332-01Kereszthivatkozás: 41R215

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.80 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStick elektróda
AWS osztályozásECuSn-C
Konténer mérete1 font
konténer típusCső
Átmérő3 / 32 "
Hossz14 "
AnyagPhos Bronz C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7215500015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁr
WESTWARD ECUSN-332-05 Stick Elektróda Phos Bronze C 3/32 5 Lb. | AD4JNY 41R216 ECUSN-332-055 font€256.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ECUSN-332-01 rúdelektród Phos Bronze C 3/32 1 Lb.
€59.80 /Mértékegység