Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6WUX6 Silver/Deming Drill 53/64 118 Degrees | AF2PFJ

WESTWARD 6WUX6 ezüst/Deming fúró 53/64 118 fok

Raktáron
Tétel: AF2PFJ Modell: 6WUX6
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
€58.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.8281
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúrópont118 fok
befejezFekete és arany
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista számaNem listázott
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusa3-F
Méret53 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2354
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékMéretÁr
WESTWARD 6PTG2 ezüst / Deming fúró 33/64 118 fok | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€37.44
WESTWARD 6PTG3 ezüst / Deming fúrógép 17/32 118 fok | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€37.64
WESTWARD 6PTG4 ezüst / Deming fúrógép 35/64 118 fok | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€27.15
WESTWARD 6PTG5 ezüst / Deming fúró 9/16 118 fok | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€40.87
WESTWARD 6PTG6 ezüst / Deming fúrógép 37/64 118 fok | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€38.89
WESTWARD 6PTG8 ezüst / Deming fúró 39/64 118 fok | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
ajánlatkérés
WESTWARD 6PTG9 ezüst / Deming fúrógép 5/8 118 fok | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€49.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6WUX6 ezüst/Deming fúró 53/64 118 fok
€58.61 /Mértékegység