Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PTE8 falazó bit 7/16 hüvelyk 6 hüvelyk hosszú szár 1/4 hüvelyk | AF2BBH

WESTWARD 6PTE8 falazó bit 7/16 hüvelykes 6 hüvelykes hosszú szár, 1/4 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF2BBH Modell: 6PTE8
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
€10.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves fúrófej
Kicsit Dia.7 / 16 "
Vágófejek1
Fúrási hossz4.5 "
Darabszám1
Teljes hossz6"
Szár alakjaEgyenes
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzárméretÁr
WESTWARD 6PTE1 falazó bit 5/32 hüvelyk 3 hüvelyk hosszú szár, 5/32 hüvelyk | AF2BBA 6PTE15 / 32 "2"3"5 / 32 "€2.86
WESTWARD 6PTF0 falazó bit 7/32 hüvelyk 4 hüvelyk hosszú szár 1/4 hüvelyk | AF2BBK 6PTF07 / 32 "2.75 "4"7 / 32 "€1.03
WESTWARD 6PTF9 falazó bit 1/8 hüvelykes 3 hüvelyk hosszú szár, 1/8 hüvelyk | AF2BBV 6PTF91 / 8 "2"3"1 / 8 "€2.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PTE8 falazó bit 7/16 hüvelykes 6 hüvelykes hosszú szár, 1/4 hüvelyk
€10.38 /Mértékegység