Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PRT3 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #35 | AF2AWU

WESTWARD 6PRT3 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél bádog #35

Raktáron
Tétel: AF2AWU Típus: 6PRT3
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
€5.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételParabolikus Jobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.11 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezTiN bevonatú
Fuvola hossza1.5 "
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.625 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.11 "
Méret#35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 6PRL9 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acél ón # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Vezetékméret2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.49
WESTWARD 6PRN0 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Vezetékméret2.625 "3.875 "0.221 "#2€15.09
WESTWARD 6PRN1 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.33
WESTWARD 6PRN2 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.209 "#4€13.35
WESTWARD 6PRN3 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.205 "#5€13.35
WESTWARD 6PRN4 Parabolikus Jobber fúrófej nagy sebességű acéllemezből # 6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Vezetékméret2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.33
WESTWARD 6PRN5 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél ón #7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Vezetékméret2.437 "3.625 "0.201 "#7€17.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PRT3 Parabolic Jobber Fúrószár nagy sebességű acél bádog #35
€5.29 /Mértékegység