Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZHEDH04 -68 Szalagfűrészlap 1/2 hüvelyk szélesség 6 láb 8 hüvelyk hosszúság | AD9ZAH 4VY53

M. K. MORSE ZHEDH04 -6'8" szalagfűrészlap 1/2 hüvelyk szélesség 6 láb 8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9ZAH Típus: ZHEDH04 -6'8 "Kereszthivatkozás: 4VY53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatFlex hát
Hossz6 '8 "
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként4
Vastagság0.025 "
FogtípusHorog
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHosszAnyagFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Flex hát100 láb.Szénacél100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€192.18
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Flex hát100 láb.Szénacél140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€192.18
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Flex hát10 láb.Szénacél100.032 "Gereblyéző3 / 4 "€45.27
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 ”Flex hát11 láb.Szénacél60.025 "Horog1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél60.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Flex hát11 láb.Szénacél140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€39.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZHEDH04 -6'8" szalagfűrészlap 1/2 hüvelyk szélesség 6 láb 8 hüvelyk hosszúság
€32.03 /Mértékegység